AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83901954 DTCE-175 1230W 0.75mx9.45m 7.1mA2 - 83901954

copiacopia
DEVI - DEI83901954 DTCE-175 1230W 0.75mx9.45m 7.1mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 175 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 7.1

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 13.1 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466158470

Codice prodotto

DEI83901954

Cod. produttore

83901954

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

175 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

7.1

Potenza del conduttore di riscaldamento:

13.1 W/m

Potenza assorbita:

1230...1230 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

9450 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

6000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no