AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83901948 DTCE-175 540W 0.75mx4m 3mA2

copiacopia
DEVI - DEI83901948 DTCE-175 540W 0.75mx4m 3mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 175 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 3

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 13.1 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466158456

Codice prodotto

DEI83901948

Cod. produttore

83901948

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

175 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

3

Potenza del conduttore di riscaldamento:

13.1 W/m

Potenza assorbita:

540...540 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

4050 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

6000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no