AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83901924 DTCE-150 440W 0.75mx3.8m 2.9mA2 - 83901924

copiacopia
DEVI - DEI83901924 DTCE-150 440W 0.75mx3.8m 2.9mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 2.9

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 11 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466158296

Codice prodotto

DEI83901924

Cod. produttore

83901924

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

2.9

Potenza del conduttore di riscaldamento:

11 W/m

Potenza assorbita:

440...440 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

3800 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

6000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no