AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83900162 DEVIasphalt 300T (DTIK) 520W 400V 0.5x3.

copiacopia
DEVI - DEI83900162 DEVIasphalt 300T (DTIK) 520W 400V 0.5x3.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 1.7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466192689

Codice prodotto

DEI83900162

Cod. produttore

83900162

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

1.7

Potenza del conduttore di riscaldamento:

30 W/m

Potenza assorbita:

520...520 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

3400 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no