AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83030586 DEVIcomfort 150T 1500W 230V 0.5x20m 10mA - 83030586

copiacopia
DEVI - DEI83030586 DEVIcomfort 150T 1500W 230V 0.5x20m 10mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466169452

Codice prodotto

DEI83030586

Cod. produttore

83030586

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

10

Potenza del conduttore di riscaldamento:

11 W/m

Potenza assorbita:

1500...1500 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

20000 mm

Con regolatore:

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

4 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no