AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI83020739 DEVImat 200T (DTIF) 500W 230V 0.5x5.0m 2 - 83020739

copiacopia
DEVI - DEI83020739 DEVImat 200T (DTIF) 500W 230V 0.5x5.0m 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 200 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 2.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466196021

Codice prodotto

DEI83020739

Cod. produttore

83020739

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Potenza:

200 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

2.5

Potenza del conduttore di riscaldamento:

15 W/m

Potenza assorbita:

500...500 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

5000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

3 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no