DEVI - DEI62000001 DEVIfoil Mirror 40W 410x524mm - 62000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - no
Potenza - 200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 0.21 m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466180693
Codice prodotto
DEI62000001
Cod. produttore
62000001
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
no
Potenza:
200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
0.21 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
0 W/m
Potenza assorbita:
40...40 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
524 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
410 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
0 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
1000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


