AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI19911111 DEVIdry X100 VerlAngerung 1m

copiacopia
DEVI - DEI19911111 DEVIdry X100 VerlAngerung 1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Forma del conduttore - Tondo

  • Larghezza approssimativa cavo - 6 mm

  • Altezza approssimativa cavo - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466177952

Codice prodotto

DEI19911111

Cod. produttore

19911111

Produttore

DEI

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Forma del conduttore:

Tondo

Larghezza approssimativa cavo:

6 mm

Altezza approssimativa cavo:

6 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

6 mm