AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI19405877 Gewebeklebeband 15mm x 50m - 19405877

copiacopia
DEVI - DEI19405877 Gewebeklebeband 15mm x 50m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 18.3 mm

  • Materiale - Tessuto

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703435002971

Codice prodotto

DEI19405877

Cod. produttore

19405877

Produttore

DEI

Colore:

Grigio

Larghezza:

18.3 mm

Materiale:

Tessuto

Biadesivo:

no

Spessore:

0.28 mm

Lunghezza:

50 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza alla temperatura:

0...65 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no