AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F8513 DEVIiceguard 18 Meterware

copiacopia
DEVI - DEI140F8513 DEVIiceguard 18 Meterware

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004379308

Codice prodotto

DEI140F8513

Cod. produttore

140F8513

Produttore

DEI

''Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65?C / Ausgeschaltet 85?C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0?C, max. Heizkreislange: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), Meterware ''