AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F8506 DEVIpipeguard 33 Meterware 33W/m selbstb

copiacopia
DEVI - DEI140F8506 DEVIpipeguard 33 Meterware 33W/m selbstb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004379230

Codice prodotto

DEI140F8506

Cod. produttore

140F8506

Produttore

DEI

Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65?C / Ausgeschaltet:85?C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 33 W/m bei + 10?C, Meterware