AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1238 DEVIflex 18T 395W 230V 22m

copiacopia
DEVI - DEI140F1238 DEVIflex 18T 395W 230V 22m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 60 °C

  • Lunghezza - 22 m

  • Potenza termica - 18 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466223741

Codice prodotto

DEI140F1238

Cod. produttore

140F1238

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

60 °C

Lunghezza:

22 m

Potenza termica:

18 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso