AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1221 DEVIflex 10T 290W 230V 30m

copiacopia
DEVI - DEI140F1221 DEVIflex 10T 290W 230V 30m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 30 m

  • Potenza termica - 10 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466223574

Codice prodotto

DEI140F1221

Cod. produttore

140F1221

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

30 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso