AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1216 DEVIflex 10T 40W 230V 4m - 140F1216

copiacopia
DEVI - DEI140F1216 DEVIflex 10T 40W 230V 4m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 4 m

  • Potenza termica - 10 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466223529

Codice prodotto

DEI140F1216

Cod. produttore

140F1216

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

4 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso