AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1141 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W

copiacopia
DEVI - DEI140F1141 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Senza fili (Wireless)

  • Con ricevitore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466239636

Codice prodotto

DEI140F1141

Cod. produttore

140F1141

Produttore

DEI

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Senza fili (Wireless)

Con ricevitore:

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

16 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...45 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP21

Funzionamento:

Pulsante

Tensione massima contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Numero RAL:

9010

Profondità:

44 mm

Classe del termostato:

II