AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1139 DEVIreg Multi Programmierbare Steuerung - 140F1139

copiacopia
DEVI - DEI140F1139 DEVIreg Multi Programmierbare Steuerung

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005319006

Codice prodotto

DEI140F1139

Cod. produttore

140F1139

Produttore

DEI

DEVIreg? Multi ist eine elektronische, programmierbare 7 Kanal-Steuerung, die auf der DINSchiene installiert werden kann. Jeder Kanal kann individuell mit drei Steuermodi eingerichtet werden ? mit Temperaturfuhler, zeitproportionaler Leistungsregelung ohne Fuhler und manuellem Ein-/ Ausschalten mit zeitlicher Begrenzung. Die Kanaleingange konnen per Software zwischen 8 Arten von Temperaturfuhlern ausgewahlt werden, einschlie?lich NTC 15 kOhm bei 25?C. Die opto-isolierte serielle Schnittstelle Modbus RS485 bietet die Moglichkeit zur BMS-Steuerung. DEVIreg? Multi verfugt uber einige spezielle Funktionen, die fur jeden Kanal programmiert werden konnen: Relaisstatus ? entsprechend dem Modus ''Heizung Ein'', Aktivierung oder Deaktivierung des Kanals, Alarm fur Fuhlerfehler, Alarm fur minimale und maximale Temperaturen, Uberwachung von Kabelfehlern, Relaistest geonet oder geschlossen, Kanal Ein/ Aus, Relaiszyklusrechner, usw..