AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1080 Thermostat AP 10A -10...50A^ Schalter IP - 140F1080

copiacopia
DEVI - DEI140F1080 Thermostat AP 10A -10...50A^ Schalter IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Carico massimo del contatto - 16 A

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466209257

Codice prodotto

DEI140F1080

Cod. produttore

140F1080

Produttore

DEI

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Carico massimo del contatto:

16 A

Con display:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

69.3 mm

Altezza:

99.5 mm

Profondità:

45 mm