DEVI - DEI140F1075 DEVIreg 316 -10 bis +50A^ mit LeitungsfA - 140F1075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Altri
Numero di canali - 1
Tipo di contatto - Contatto NC
Temperatura impostabile per regolazione del comfort - -10...50 °C
Modello - Analogico
Confezione
1 PZ
EAN
5703466209240
Codice prodotto
DEI140F1075
Cod. produttore
140F1075
Produttore
DEI
Tipo di sensore:
Altri
Numero di canali:
1
Tipo di contatto:
Contatto NC
Temperatura impostabile per regolazione del comfort:
-10...50 °C
Modello:
Analogico
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Guida testuale presente nel display:
no
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
no
Numero di posizioni di memoria:
0
Numero di programmi di base standard:
0
Programma vacanze:
no
Ingresso per temporizzatore:
no
Temperatura impostabile per calo di temperatura:
0...8 °C
Temperatura impostabile per protezione antigelo:
-10...5 °C
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Selettore di modalità:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:
16 A
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
58 mm
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.25 W


