DEVI - DEI140F1055 Raumthermostat UP 15(1)A Digi 5-45A^ Dev - 140F1055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Carico massimo del contatto - 13 A
Con display - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5703466243152
Codice prodotto
DEI140F1055
Cod. produttore
140F1055
Produttore
DEI
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Carico massimo del contatto:
13 A
Con display:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Tensione massima contatti:
230 V


