DEVI - DEI140F1030 DEVIreg 530 polarweiA eckig 5-45A^C - 140F1030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP31
Tensione massima contatti - 230 V
Larghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703466208991
Codice prodotto
DEI140F1030
Cod. produttore
140F1030
Produttore
DEI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP31
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
85 mm
Altezza:
85 mm


