AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F0638 DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 27m

copiacopia
DEVI - DEI140F0638 DEVIsnow 30T Heizleitung Betoneinbau 27m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 60 °C

  • Lunghezza - 27 m

  • Potenza termica - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466229422

Codice prodotto

DEI140F0638

Cod. produttore

140F0638

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

60 °C

Lunghezza:

27 m

Potenza termica:

30 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Diametro:

7.5 mm

Colore:

Nero