AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F0613 DEVIasphalt 300T FreiflAchenm. 21.15mA2

copiacopia
DEVI - DEI140F0613 DEVIasphalt 300T FreiflAchenm. 21.15mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 21.15

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466229170

Codice prodotto

DEI140F0613

Cod. produttore

140F0613

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

21.15

Potenza del conduttore di riscaldamento:

30 W/m

Potenza assorbita:

6570...6570 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Con regolatore:

no

Adatto per ambienti umidi:

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

30000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no