AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F0458 DEVImat 150T (DTIF) 50x2400cm 12mA2 1800 - 140F0458

copiacopia
DEVI - DEI140F0458 DEVImat 150T (DTIF) 50x2400cm 12mA2 1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466203491

Codice prodotto

DEI140F0458

Cod. produttore

140F0458

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

12

Potenza del conduttore di riscaldamento:

11 W/m

Potenza assorbita:

1800...1800 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

24000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

3.2 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

24000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no