DEVI - DEI140F0428 DEVImat 100T (DTIF) 1200W 230V 0.5x24m 1 - 140F0428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 0...230 V
Potenza - 100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
5703466203194
Codice prodotto
DEI140F0428
Cod. produttore
140F0428
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
0...230 V
Potenza:
100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
12 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
1200...1200 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
24000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
44 Ohm
Spessore:
3.5 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no