AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F0417 DEVImat 100T (DTIF) 200W 230V 0.5x4m 2mA - 140F0417

copiacopia
DEVI - DEI140F0417 DEVImat 100T (DTIF) 200W 230V 0.5x4m 2mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 0...230 V

  • Potenza - 100 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466203088

Codice prodotto

DEI140F0417

Cod. produttore

140F0417

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

0...230 V

Potenza:

100 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

2

Potenza del conduttore di riscaldamento:

11 W/m

Potenza assorbita:

200...200 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

4000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

265 Ohm

Spessore:

3.5 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no