AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI109027 DEVIindustrial 60 300m Trommel Industrie

copiacopia
DEVI - DEI109027 DEVIindustrial 60 300m Trommel Industrie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005318849

Codice prodotto

DEI109027

Cod. produttore

109027

Produttore

DEI

Industrie-Heizband, Heizleistung 60 W/m bei +10?C, selbstbegrenzendes Heizband fur gewerbliche Anwendungen mit einer max. Umgebungstemperatur von 120?C bei eingeschaltetem Heizband. Nennspannung 230 V, max. zulassigen Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 120?C / Ausgeschaltet 190?C, kleinster Biegeradius 25 mm, Au?enmantel Flourpolymer, Zulassung VDE, 300 m Trommel