DESIGN LUCE - DLU9805123065 LED 12W 24V 3K 160 LED IP65 5M - 9805123065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1900 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079243636
Codice prodotto
DLU9805123065
Cod. produttore
9805123065
Produttore
DLU
Flusso luminoso al metro:
1900 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
12 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
5 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
168
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
33 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no


