AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU1040304200 STRUCTURAE PROFILO 2M NERO - 1040304200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lunghezza - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071945880

Codice prodotto

DLU1040304200

Cod. produttore

1040304200

Produttore

DLU

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lunghezza:

26 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

2000 mm

Altezza / Profondità:

33.4 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La selezione di ottiche e schermi disponibili è stata studiata per offrire un’articolata serie di soluzioni, ognuna adatta a realizzare scenografie luminose negli ambienti, senza trascurare il confort visivo e garantendo la valorizzazione degli spazi. STRUCTURAE, grazie all’ampia gamma di accessori, permette di realizzare infinite combinazioni e di adattarsi ad ogni esigenza, rispettando il design di tutti i contesti. Profilo structurae. Può contenere massimo 2 cover/lenti ( opzionali ) in allminio. Colore nero. 26x33,4x2000mm.