AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6415224 SEF2 TYXAL+SIRENA ESTERNA CON FLASH - 6415224

DELTA DORE SRL
copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6415224 SEF2 TYXAL+SIRENA ESTERNA CON FLASH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140008159

Codice prodotto

DDR6415224

Cod. produttore

6415224

Produttore

DDR

Sirena esterna radio con flash - I vantaggi: ? Da l'allarme in caso di intrusione. ? Funzione pre-allarme: lampeggiamento della sirena esterna e/o allarme acustico della sirena (in associazione con la centrale di allarme e un sensore di movimento esterno). ? Possibilita di confermare l'inserimento/il disinserimento del sistema di allarme (segnale visivo, acustico, entrambi o nessuno) sulla tastiera touch. ? Sonda di temperatura radio integrata al fine di visualizzare la temperatura esterna sulla tastieratouch e sull'app Tydom. ? Resistenza ai raggi solari grazie al trattamento anti-UV.