DELTA DORE SRL - DDR6412313 TYXAL+ DFR SENSORE FUMO RADIO - 6412313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - sì
Alimentazione primaria - Batteria
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3513140003291
Codice prodotto
DDR6412313
Cod. produttore
6412313
Produttore
DDR
Principio di funzionamento:
Ottico
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
sì
Alimentazione primaria:
Batteria
Colore:
Bianco
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Volume:
85 dB(A)
Diametro:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza / Profondità:
55 mm


