AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6410200 PACK TYXAL+ ACCESS CONNECT - 6410200

DELTA DORE SRL
copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6410200 PACK TYXAL+ ACCESS CONNECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140009880

Codice prodotto

DDR6410200

Cod. produttore

6410200

Produttore

DDR

Pack allarme senza fili che comprende: 1 centrale sirena a 2 zone, 1 web server smart home Tydom Home, 1 telecomando, 1 sensore di movimento a doppia lente e 1 sensore di apertura.Protezione di 1 o 2 zone indipendenti.Gestione di un massimo di 32 periferiche radio (sensori, comandi, ecc.).Configurazione intuitiva e informazioni dell'intero sistema di allarme tramite l'app Tydom.Rilevamento a infrarossi compatibile con gli animali domestici con lente rimovibile.Rilevamento dell'apertura di portee finestre.Web server smart home Delta Dore per la gestione da remoto del sistema.