DELTA DORE SRL - DDR6410170 PACK ALLARME VIDEO RADIO PRECONFIGURATO - 6410170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3513144101702
Codice prodotto
DDR6410170
Cod. produttore
6410170
Produttore
DDR
Pack allarme radio con web server smart/combinatore, comprende: 1 rilevatore di movimento DMB TYXAL+, 1 combinatore TYDOM 2.0, 1 tastiera CLT 8000 TYXAL+, 1 centrale d'allarme CS 8000 TYXAL+, 2 telecomandi TL 2000 TYXAL+, 1 rilevatore di movimento DMBV TYXAL+, ? Protezione da 1 a 8 zone indipendenti. ? Gestione fino a 50 periferiche radio (sensori, comandi?). ? Funzioni di verifica video durante un'intrusione su rilevazione di movimento o su richiesta di visione da remoto dal proprio smartphone. ? Registrazione di una breve sequenza video unicamente su rilevazione della durata di 5 secondi (risoluzione 640x480 pixel VGA). ? Chiamata vocale o invio di un SMS di allerta in caso di intrusione. ? Rilevamento a infrarossi compatibile con la lente animali rimovibile. ? Invio di un SMS o di una notifica di accensione/spegnimento del sistema tramite telecomando o badge. ? Verifica audio e funzione interfono. Pack preconfigurato in fabbrica per una facile installazione. ? Passaggio in modalita manutenzione senza aprire la centrale. ? Configurazione semplificata dell?impianto complessivo grazie alla tastiera touch.