AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6351906 TYXIA 5612 NANOMODUL RICEV 2 USCITE 220V

DELTA DORE SRL
copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6351906 TYXIA 5612 NANOMODUL RICEV 2 USCITE 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140004489

Codice prodotto

DDR6351906

Cod. produttore

6351906

Produttore

DDR

Ricevitore nanomodulo da incasso radio 2 canali luce ON/OFF alimentazione 230V: ? Comando di una luce (Tyxia 5610) o 2 luci (Tyxia 5612) in ON/OFF a partire da uno o piu comandi radio. ? Funzione teleruttore o deviata: possibilita di associare a piu di2 punti di comando via radio (per es. 2 Tyxia 2310). ? Associato ad un sensore di apertura radio, comanda l'illuminazione di una cabina-armadio o di una cantina all'apertura della porta. ? Funzione report allarme: associato ad un sistema di allarme Tyxal+, la luce si accende brevemente per indicare la messa in/fuori sorveglianza. ? Compatibile con il web server Smart Home Delta Dore per il comando da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale.