DELTA DORE SRL - DDR6351418 TYXIA 4860 MICROMOD RICEV DALI - 6351418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3513140004847
Codice prodotto
DDR6351418
Cod. produttore
6351418
Produttore
DDR
Ricevitore micromodulo radio da incasso luce Ricevitore micromodulo da incasso radio luce dimmer DALI - Controlla fino a 20 luci dimmer DALI da uno o piu trasmettitori radio o in locale con un pulsante singolo o un doppio pulsante (+/-) DALI: ? Trasforma una luce on/off in dimmer DALI a partire da uno o piu trasmettitori radio o in modalita locale con un pulsante singolo o con un pulsante doppio (+/-). ? Funzione salvataggio dell'ultimo livello di luminosita, dopo lo spegnimento, mediante pressione breve del pulsante (disattivabile). ? Compatibile con il web server smart home Delta Dore per un comando da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale.