DELTA DORE SRL - DDR6351410 PACK TYXIA 611 DEVIATORE CON INTER MURAL - 6351410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3513140004755
Codice prodotto
DDR6351410
Cod. produttore
6351410
Produttore
DDR
Pack per la creazione di una deviata senza fili senza interruttore pre-esistente - Comprende: 2 interruttori trasmettitori Tyxia 2310 + 1 nanomodulo ricevitore Tyxia 5610. ? Realizzazione di un impianto di deviazione di illuminazione senza interrutore esistente. ? Comando di una luce in ON/OFF a partire da 2 comandi radio a muro. ? Compatibile con il web server per Smart Home Delta Dore per un comando da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale.