DELTA DORE SRL - DDR6351400 TYXIA 5610 NANOMODUL RICEV USCITA 220V - 6351400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3513140005073
Codice prodotto
DDR6351400
Cod. produttore
6351400
Produttore
DDR
Ricevitore nanomodulo da incasso 1 canale luce ON/OFF - Alimentazione 230 V - Comanda una luce ON/OFF - Compatibile con tutti i tipi di illuminazione - Facile da installare grazie alle piccole dimensioni: ? Comando di una luce (Tyxia 5610) o 2 luci (Tyxia 5612) in ON/OFF a partire da uno o piu comandi radio. ? Funzione teleruttore o deviata: possibilita di associare a piu di 2 punti di comando via radio (per es. 2 Tyxia 2310). ? Associato ad un sensore di apertura radio, comanda l'illuminazione di una cabina-armadio o di una cantina all'apertura della porta. ? Funzione report allarme: associato ad un sistema di allarme Tyxal+, la luce si accende brevemente per indicare la messa in/fuori sorveglianza. ? Compatibile con il web server Smart Home Delta Dore per il comando da remoto tramite smartphone, tablet o assistente vocale.