AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6151058 MINOR 1000 TERMOSTATO RADIO RISC ELETTRI - 6151058

DELTA DORE SRL
copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6151058 MINOR 1000 TERMOSTATO RADIO RISC ELETTRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140004809

Codice prodotto

DDR6151058

Cod. produttore

6151058

Produttore

DDR

Termostato ambiente per riscaldamento elettrico con controllo di potenza (senza filo pilota): ? Regolazione in consegna per radiatori elettrici senza filo pilota. ? Possibilita di associare fino a 16 ricevitori su un termostato. ? Visualizzazione della tempertaura ambiente e dell'umidita relativa. ? Visualizzazione dei consumi dei radiatori in kWh. ? Funzione di abbassamento della temperatura su rilevazione di assenza (rilevatore di movimento Delta Dore necessario). ? Funzione anti-gelo del riscaldamentoautomatica se una finestra dotata di rilevatore di apertura e aperta. ? Soluzione compatibile con il web server smart home Delta Dore per la gestione da remoto del sistema. ? Anticipo dell'avvio del riscaldamento con il web server, per un maggiore comfort e risparmio.