AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6053051 DELTA 8000 TAP RF TERMOST PROG RADIO

DELTA DORE SRL
copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6053051 DELTA 8000 TAP RF TERMOST PROG RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140004601

Codice prodotto

DDR6053051

Cod. produttore

6053051

Produttore

DDR

Termostato ambiente radio programmabile per Sistema Delta 8000: ? Programmazione settimanale di una zona. ? Modalita Auto/Party (deroga temporizzata)/Manuale/Assenza. ? Modalita Master : comando centralizzato dell'avvio/arresto generale e della modalita caldo/freddo. ? Visualizzazione dei rilevamenti d'apertura (in associazione con dei sensori). ? Soluzione compatibile con il web server smart home Delta Dore per la gestione da remoto del sistema. ? Possibilita di controllo con la voce tramite un assistente vocale grazie al web server smart home e ricevitore radio.