AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6053050 DELTA 8000 TA RF TERMOSTATO ZONA RADIO - 6053050

DELTA DORE SRL
copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6053050 DELTA 8000 TA RF TERMOSTATO ZONA RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140004595

Codice prodotto

DDR6053050

Cod. produttore

6053050

Produttore

DDR

Termostato ambiente radio per sistema Delta 8000: ? Modalita Master : comando centralizzato dell'avvio/arresto generale e della modalita caldo/freddo. ? Soluzione compatibile con il web server smart home Delta Dore per la gestione da remoto del sistema. ? Controllo semplice del riscaldamento e raffrescamento sul display retroilluminato a 2 colori. ? Evita errori di utilizzo bloccando alcuni comandi. ? Comando a voce tramite assistenti vocali grazie al web server smart home e al ricevitore radio.