AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6050622 TYBOX 5150 PACK POMPA CALORE RIVERS 1 ZO

DELTA DORE SRL
copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6050622 TYBOX 5150 PACK POMPA CALORE RIVERS 1 ZO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140002973

Codice prodotto

DDR6050622

Cod. produttore

6050622

Produttore

DDR

Termostato ambiente radio per pompa di calore reversible monozona: ? Comando di una pompa di calore reversibile con controllo della sua entrata Change Over. ? Indicazione della temperatura ambiente. ? Comando in 3 modalita di funzionamento: caldo, freddo, arresto. ? Regolazione proporzionale integrale (PI, tempo di base 15 minuti). ? Gestione automatica dell'abbassamento della temperatura in caso di rilevamento di una finestra aperta (con rilevatore di apertura). ? Soluzione compatibile con il web serversmart home Delta Dore per la programmazione a distanza del sistema.