DEHN ITALIA SPA - DEH961205 Scaricatore combinato Tipo 1 + Tipo 2 DE HNvenCI Unipolare 255V AC con fusibile i ntegrato - 961205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364145115
Codice prodotto
DEH961205
Cod. produttore
961205
Produttore
DEH
Numero di poli:
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Energia specifica (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Dimensione / Misura:
2 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1
Fusible di backup integrato:
sì
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20





