DEHN ITALIA SPA - DEH952940 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DG SE H 1000 VA FM 1-poo Uc 1000V AC, Varisto re+ GDT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364308329
Codice prodotto
DEH952940
Cod. produttore
952940
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
690 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
1000 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1,5 TE
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20