AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952589 Morsetto di collegamento a perno per col legamento a V max. 25mm² - 952589

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsetto di collegamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364132306

Codice prodotto

DEH952589

Cod. produttore

952589

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsetto di collegamento

Morsetto di collegamento a perno, per il collegamento passante a "V"di limitatori da sovratensione fino a 25 mm2. Adatto per DEHNshiled, DEHNguard M, DEHNguard S e morsetto passante DK 25.