AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952308 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard M per reti trifase TNC con FM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH952308 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard M per reti trifase TNC con FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 2 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione massima continuativa AC - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364120716

Codice prodotto

DEH952308

Cod. produttore

952308

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

2 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Tensione massima continuativa DC:

440 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e moduli di protezione innestabili. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo "Thermo- Dynamik-Control". Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.