DEHN ITALIA SPA - DEH952050 Modulo di protezione a spinterometro NPE Tipo 2 per limitatore di sovratensione DEHNguard M TT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108370
Codice prodotto
DEH952050
Cod. produttore
952050
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico