AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH951405 Scaricatore combinato DEHNventil Tipo 1+2 per reti trifase TNS con FM

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 264 V

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108165

Codice prodotto

DEH951405

Cod. produttore

951405

Produttore

DEH

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

264 V

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-S:

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

50 kA

Energia specifica (W/R):

2500 kJ/Ohm

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 8 TE

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare DEHNventil modular, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11 (CEI EN 61643-11, CEI 37-8) su base spinterometrica, composto da elemento base e moduli di protezione innestabili.Elevatissima continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente RADAX-Flow. Permette la protezion di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezioneda fulminazione a zone, ai passaggi 0A - 2.