AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH941300 Scaricatore combinato DEHNshield Tipo 1+2 ottimizzato per reti trifase TNC - 941300

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 37.5 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364133556

Codice prodotto

DEH941300

Cod. produttore

941300

Produttore

DEH

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

37.5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-C:

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Energia specifica (W/R):

352 kJ/Ohm

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare, DEHNshield, SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-11 su base spinterometrica ed ottimizzato nell'applicazione. La tecnologia spinterometrica per utilizzo in spazi ristretti con solo 1 unità / polo permette un'esecuzione compatta. Per la protezione di edifici residenziali e per l'impiego in applicazioni speciali. Permette la protezione di utenze finali. Per la protezione da sovratensioni, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2.