DEHN ITALIA SPA - DEH923060 Spinterometro di sezionamento per ambien te EX con cavo di collegamneto Cu 25mm² L 100mm - 923060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento - Flangia
Grado di protezione (IP) - IP54
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale - 2.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364038899
Codice prodotto
DEH923060
Cod. produttore
923060
Produttore
DEH
Materiale del collegamento:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento:
Flangia
Grado di protezione (IP):
IP54
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale:
2.5 kV
Tensione di resistenza nominale:
300 V
Adatto per il collegamento di:
Altri
Versione antideflagrante:
sì





