AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920334 Modulo di protezione per corrente da fulmine per due fili singoli e una coppia di fili BLITZDUCTOR XT

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920334 Modulo di protezione per corrente da fulmine per due fili singoli e una coppia di fili BLITZDUCTOR XT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 23.3 V

  • Tensione massima continuativa DC - 33 V

  • Corrente nominale di carico - 0.75 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 90 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364152229

Codice prodotto

DEH920334

Cod. produttore

920334

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

23.3 V

Tensione massima continuativa DC:

33 V

Corrente nominale di carico:

0.75 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

90 V

Livello di protezione filo-terra:

45 V

Frequenza di taglio:

6.8 MHz

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Modulo di protezione combinata per spazi ristretti con LifeCheck per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune nonché interfacce asimmetriche e 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con protezione galvanica. LifeCheck riconosce stati termici o elettrici di sovraccarico che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto per mezzo di DEHNrecord LC / MCM.