DEHN ITALIA SPA - DEH918422 Scaricatore combinato BLITZDUCTOR VT per alimentazione in corrente continua - 918422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 2 kA
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione massima continuativa DC - 35 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364149267
Codice prodotto
DEH918422
Cod. produttore
918422
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
2 kA
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa DC:
35 V
Corrente nominale di carico:
10 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
50 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione filo-terra:
450 V